カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- 中興化成工業(13)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](15)
- 廣杉計器(3)
- BASF(ビーエーエスエフ)(44)
- FXC(41)
- NEC三菱(20)
- NETGEAR(20)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- PLANET Technology(35)
- SMC(578)
- StarTech.com(214)
- アズワン(69)
- アライドテレシス(47)
- エイム電子(29)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- スバル(79)
- ホンダ(26)
- 三菱ふそう(29)
- ブランドをもっと見る
「asf」の検索結果

SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 400m OM4 MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥149,800税込¥164,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
ML110 Gen11 8SFF SAS/SATA ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷ML110 Gen11 8SFF SAS/SATA ドライブケージキット。
ML110 Gen11 8SFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ML110 Gen11 8SFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
DL300 Gen10 Plus 1U SFF用 Easy Install式ラックレールキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
HPE Aruba Networking ClearPass N3001 SFP+ 10G Hardware Appliance
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980,000税込¥12,078,0001個5日以内出荷認証サーバー。HPE Aruba Networking ClearPass N3001 SFP+ 10G Hardware Appliance。
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷トランシーバー。転送速度(Gbps)10質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072規格10GBASE-Tケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800~税込¥648,780~1個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,598,000~税込¥3,957,800~1個5日以内出荷シリコンディスクドライブ。HPE SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD。
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,898,000税込¥3,187,8001個5日以内出荷スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module。
Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,198,000税込¥2,417,8001個5日以内出荷シリコンディスクドライブ。HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD。容量(GB)960
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷エンタープライズ 12 Gb SAS SSD のシングルポート バージョン。
Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥75,980税込¥83,5781個欠品中Instant On 1830 スイッチ。
HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,098,000税込¥2,307,8001個5日以内出荷将来の24GbSASコントローラーおよびサーバーテクノロジーの機能強化により、12Gb Enterprise SASSSDのパフォーマンスを2倍にすることができます。容量(GB)960
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,105,000税込¥1,215,5001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥5,698,000税込¥6,267,8001個5日以内出荷シリコンディスクドライブ。
Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898,000税込¥2,087,8001個欠品中過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。ポート数24
Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥989,800税込¥1,088,7801個5日以内出荷過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。ポート数12
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W