カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(30)
  • おしゃれEXPO(313)
  • ジョインテックス(48)
  • プラス[家具](37)
  • ベルク(19)
  • プラス(VISION)(13)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 菅公工業(5)
  • ADVANTEC(4)
  • ピップ(4)
  • 中川製作所(4)
  • アスウィル(4)
  • EXCEL(エクセル)(3)
  • マルアイ(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • cotta(3)
  • TORRAS(3)
  • イマオコーポレーション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b0 紙」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
    用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズB0枚数約30枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
  • HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279 ~ 1118mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●マージン:カット紙:左右 5mm、前 5mm、後 17mm、ロール紙:左右 5mm、前後 5mm、4辺 0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙またはVトリマー使用により4辺フチの切り落とし可能)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:1950 × 766 × 718mm / 137kg●最大用紙サイズ(カット紙):210 × 279mm~1118 × 1676mm●最大用紙厚:0.8mm●最大用紙幅:1118mm●本体サイズ(D):695mm●本体サイズ(H):998mm●本体サイズ(W):1802mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約 50mm、外径:135mm 以内●用紙種類:カット紙、ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100 ~ 240V(±10%)、50 ~ 60Hz適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Silver精度±0.2%本体質量(kg)98(スタンド標準装備)最大消費電力(W)動作時:100以下、待機時:32以下、スリープ時:0.3以下スタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、標準:約 1.2分、高品質:約 7.2分
  • HP純正(Q1406B)スタンダードコート紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q1406B)スタンダードコート紙

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
    用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。材質木材繊維サイズB0枚数約30枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45白色度(%)117輝度最低89%紙厚(mm)0.125坪量(g/m2)90紙厚(μm)125光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)最低89
  • HP純正(Q1414B)スタンダード厚手コート紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q1414B)スタンダード厚手コート紙

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
    用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。材質木材パルプサイズB0枚数約20枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30白色度(%)130輝度最低92%坪量(g/m2)125紙厚(μm)165光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)最低90
  • HP純正(Q7995A)プレミアム速乾性光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q7995A)プレミアム速乾性光沢フォト

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    高い品質の光沢用紙。
    用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。材質木質繊維とポリエチレンサイズB0枚数約20枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4白色度(%)105輝度92坪量(g/m2)260紙厚(μm)260耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。光沢最低32%適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)97
  • HP純正(Q7996A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q7996A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    高い品質の半光沢用紙。
    用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。材質木質繊維とポリエチレンサイズB0枚数約20枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4白色度(%)104輝度最低92%紙厚(mm)0.26坪量(g/m2)260紙厚(μm)260耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。光沢最低61%適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)97
  • HP純正(Q6581A)スタンダード速乾性【半】光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q6581A)スタンダード速乾性【半】光沢フォト

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れた速乾タイプの半光沢用紙。
    用途グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。材質木質繊維とポリエチレンサイズB0枚数約20枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30白色度(%)99輝度92坪量(g/m2)200紙厚(μm)188光沢つや消し(60°)適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)最低94.5以上
  • HP純正(Q6576A)スタンダード速乾性光沢フォト HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP純正(Q6576A)スタンダード速乾性光沢フォト

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れた速乾タイプの光沢用紙。
    用途グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。材質木質繊維とポリエチレンサイズB0枚数約30枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30白色度(%)99輝度最低92%紙厚(mm)0.188坪量(g/m2)200紙厚(μm)188耐水性HP 83 UVインクの使用による耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。光沢最低27(20度の光沢)適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)最低94.5以上
  • hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適
    用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
b0 紙特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b0 紙