カテゴリ
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- KITACO(1)
- KITO(キトー)(13)
- KSフィルター(1)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TDK(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 日東工業(1)
「cx-1m」の検索結果

HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥913,000税込¥1,004,3001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥998,800税込¥1,098,6801個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,105,000税込¥1,215,5001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥849,800税込¥934,7801台8日以内出荷質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。