カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • 東芝キヤリア(38)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • イマオコーポレーション(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • 安田(3)
  • ホーリック(3)
  • RAINBIRD(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 行田電線(2)
  • 東栄管機(2)
  • アイホン(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • SAMTEC(2)
  • 富士電機機器制御(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvf」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷