カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • 大阪魂(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth-6」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt