カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • Qlight(18)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • イメージニクス(15)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 大生工業(9)
  • 東洋技研(8)
  • グーリング(6)
  • 日研工作所(6)
  • ワルター(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • アネスト岩田(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • ELPA(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12p」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G ControllerHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
Broadcom MR408i-p Gen11 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MR408i-p Gen11 12G ControllerHP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
4G1i16 5225U/AW/12/11P/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1i16 5225U/AW/12/11P/WSE-1HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
HP Ex3601040G11 U7-165H 14 32GB/512 PC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Ex3601040G11 U7-165H 14 32GB/512 PCHP(日本ヒューレット・パッカード)
639,800税込703,780
1個
9日以内出荷
業務に役立つパフォーマンスと最先端の設計。
Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G ControllerHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。