カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- ナカバヤシ(3)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
- オーム電機(1)
- フジプラ(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
「glmfs6000l3」の検索結果
特価

ラミネーター Smart Lami A3
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001台当日出荷シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150