カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SecuSTATION(74)
  • サンワサプライ(49)
  • JAPANNEXT(40)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • イメージニクス(24)
  • はくでん(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • セルスター(18)
  • HIDISC(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アサダ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • BLACK BOX(12)
  • StarTech.com(12)
  • ホーザン(11)
  • エスコ(10)
  • エレコム(10)
  • KITO(キトー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-001」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様その他無線データ転送:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、その他ソフト:HP Support Assistant等、温湿度条件・最高動作高度:【動作時】温度0~35℃・相対湿度10~90%(但し結露しないこと)【非動作時】温度-20~85℃・相対湿度5~95%(但し結露しないこと)、PCグリーンラベル:対応中、注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています、WWAN:なし、エネルギー消費効率:測定中、電気通信事業法備考:規制の対象機器でない、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部/突起部含まず/9.4(前部)・15(後部)) mm、VCCI:対応、ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200、PCI-Expressスロット:なし、国際エネルギースター:登録、電波法備考:本体非対象/無線LANモジュール適合/BTモジュール適合、WiMAX:なし、附属品:HP 65W ACアダプター/電源コード/保証書等、その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート、CPU詳細:10コア/12MBキャッシュ、ディスプレイ詳細:フルHD液晶ディスプレイ(非光沢・1920×1080ドット・300cd/m2・UWVA)/LEDバックライト/16:9、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ/電源コードセット/リチウムイオンポリマー電池、ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)、グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)、プロセッサーテクノロジー:第14世代、SIM情報:なし、バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル/41WHr/高耐久性(充電回数1000回/ロングライフ))、電波法:適合、メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス・増設には対応しません、J-Moss:対応、タッチパネル:非搭載電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65メモリー容量16GBディスプレイ14インチワイド解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大5チップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
容量(GB)12
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable。
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M 12Gb Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M 12Gb CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M 12Gb Cable。