パソコン/周辺機器 (3) ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様 その他無線データ転送:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、その他ソフト:HP Support Assistant等、温湿度条件・最高動作高度:【動作時】温度0~35℃・相対湿度10~90%(但し結露しないこと)【非動作時】温度-20~85℃・相対湿度5~95%(但し結露しないこと)、PCグリーンラベル:対応中、注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています、WWAN:なし、エネルギー消費効率:測定中、電気通信事業法備考:規制の対象機器でない、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部/突起部含まず/9.4(前部)・15(後部)) mm、VCCI:対応、ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200、PCI-Expressスロット:なし、国際エネルギースター:登録、電波法備考:本体非対象/無線LANモジュール適合/BTモジュール適合、WiMAX:なし、附属品:HP 65W ACアダプター/電源コード/保証書等、その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート、CPU詳細:10コア/12MBキャッシュ、ディスプレイ詳細:フルHD液晶ディスプレイ(非光沢・1920×1080ドット・300cd/m2・UWVA)/LEDバックライト/16:9、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ/電源コードセット/リチウムイオンポリマー電池、ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)、グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)、プロセッサーテクノロジー:第14世代、SIM情報:なし、バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル/41WHr/高耐久性(充電回数1000回/ロングライフ))、電波法:適合、メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス・増設には対応しません、J-Moss:対応、タッチパネル:非搭載 電源 HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1400~ 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB ディスプレイ 14インチワイド 解像度 1920×1080ドット 使用CPU インテル Core 5 120U スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Windows 11 Pro(日本語) 動作周波数(GHz) 最大5 チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト なし
4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●エネルギー消費効率:測定中●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:対応中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト Office Home & Business 2024
630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフト Office Home & Business 2024