カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(721)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(2,024)
  • オカムラ(岡村製作所)(288)
  • StarTech.com(174)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(31)
  • イスカル(23)
  • サンワサプライ(15)
  • Vance&Hines(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • ATEN(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • カーメックス(10)
  • HYPER(7)
  • エレコム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ミネシマ(6)
  • マパール(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • Thermalright(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp pc」の検索結果

関連キーワード
736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP63XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
LCD 8500 コンソール HP(日本ヒューレット・パッカード)LCD 8500 コンソールHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
Aruba Instant On AP25 Flush Mount Sleeve HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 Flush Mount SleeveHP(日本ヒューレット・パッカード)
219税込241特価
1個
当日出荷
Aruba Instant On Mount Sleeve。
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m) HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)HP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m) HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)HP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
Aruba Instant On 電源アダプタ。
HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/HDMI HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/HDMIHP(日本ヒューレット・パッカード)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷
仮想デスクトップに欠かせないシンクライアント。 HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/HDMI。
200V電源コードオプション HP(日本ヒューレット・パッカード)200V電源コードオプションHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)7.26サイズ(cm)6.35×26.67×3.81ケーブル長(m)3.6変換タイプメス - オス
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DLXX0 Gen11 2U ハイパフォーマンスヒートシンク。
Smartアレイ SR LH Gen10 コントローラー HP(日本ヒューレット・パッカード)Smartアレイ SR LH Gen10 コントローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAAHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドセットケーブル。PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA。
HP USB 320M光学マウス HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB 320M光学マウスHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB光学マウス。
接続方式有線インターフェイスUSB読取方式光学
HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ユニバーサルUSB-CマルチポートハブHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
HP HDMI to VGA Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)HP HDMI to VGA AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMIオス - VGAメスオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプメス - オス
DisplayPort-HDMI変換アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)DisplayPort-HDMI変換アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメスオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
Intel I225V 2.5ギガビット・イーサネット PCIe HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel I225V 2.5ギガビット・イーサネット PCIeHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,990税込13,189
1個
当日出荷
ネットワークインターフェースカード。
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
Poly Blackwire C310/320 Foam Ear Cushions (2 Pieces) HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire C310/320 Foam Ear Cushions (2 Pieces)HP(日本ヒューレット・パッカード)
699税込769
1台
翌日出荷
Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,298税込9,128
1台
翌日出荷
HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15H/8/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15H/8/S256/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ使用CPUCore i5
【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】8100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15ネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
250RG9 3100U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 3100U/AF/82/1PHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●J-Moss:対応●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
20,480税込22,528
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HP 435 マルチ接続ワイヤレスマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 435 マルチ接続ワイヤレスマウスHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
接続方式無線
Poly CCX 500/505/600/700 Edge E500 Power Supply with Power Cord - 48V/0.52A-JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 500/505/600/700 Edge E500 Power Supply with Power Cord - 48V/0.52A-JPN2HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
Poly Edge E220 IP Phone and PoE-enabled HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge E220 IP Phone and PoE-enabledHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
HP 715マルチペアリング対応リチャージブルワイヤレスマウス(Bluetooth+2.4Ghz) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 715マルチペアリング対応リチャージブルワイヤレスマウス(Bluetooth+2.4Ghz)HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
シンプル設計の静音ワイヤレスマウス。 従来品と比較し、左右クリック音を最大90%削減。
12TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)12TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e ヘリウム DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
容量12TBサイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様その他無線データ転送:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、その他ソフト:HP Support Assistant等、温湿度条件・最高動作高度:【動作時】温度0~35℃・相対湿度10~90%(但し結露しないこと)【非動作時】温度-20~85℃・相対湿度5~95%(但し結露しないこと)、PCグリーンラベル:対応中、注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています、WWAN:なし、エネルギー消費効率:測定中、電気通信事業法備考:規制の対象機器でない、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部/突起部含まず/9.4(前部)・15(後部)) mm、VCCI:対応、ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200、PCI-Expressスロット:なし、国際エネルギースター:登録、電波法備考:本体非対象/無線LANモジュール適合/BTモジュール適合、WiMAX:なし、附属品:HP 65W ACアダプター/電源コード/保証書等、その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート、CPU詳細:10コア/12MBキャッシュ、ディスプレイ詳細:フルHD液晶ディスプレイ(非光沢・1920×1080ドット・300cd/m2・UWVA)/LEDバックライト/16:9、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ/電源コードセット/リチウムイオンポリマー電池、ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)、グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)、プロセッサーテクノロジー:第14世代、SIM情報:なし、バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル/41WHr/高耐久性(充電回数1000回/ロングライフ))、電波法:適合、メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス・増設には対応しません、J-Moss:対応、タッチパネル:非搭載電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65メモリー容量16GBディスプレイ14インチワイド解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大5チップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 15m (LC-LC) HP(日本ヒューレット・パッカード)ファイバーチャネル PremierFlex OM4 ケーブル 15m (LC-LC)HP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.45サイズ(cm)30.48×25.4×1.27ケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
HP Security ロックケーブル Nanoナンバー式 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Security ロックケーブル Nanoナンバー式HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
簡単なセキュリティ。HP Security ロックケーブル Nanoナンバー式。
中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitHP(日本ヒューレット・パッカード)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番HP ProBook 430G6使用CPUCor i5-4310U容量(GB)8ストレージSSD256G画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状Type-Cオス - HDMI 2.0メスオス形状USB Type-Cメス形状HDMI 2.0変換タイプメス - オス
DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンクHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク。
HP ProBook450G5Corei5 8250U1.6GHz/8GB/新品SSD240GB/15.6インチ(1366×768)/光学非搭載/無線LAN/テンキー/カメラ/W HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook450G5Corei5 8250U1.6GHz/8GB/新品SSD240GB/15.6インチ(1366×768)/光学非搭載/無線LAN/テンキー/カメラ/WHP(日本ヒューレット・パッカード)
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC
用途事務作業・営業支援仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450 G5メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCorei5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Proストレージ新品240GB光学ドライブなし無線LANあり
PLY Rove 20 S D5 B10 BaseStation 20PH HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Rove 20 S D5 B10 BaseStation 20PHHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザー HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザーHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザー。
DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
DL3X0 Gen11 1U ハイパフォーマンスファンキット。
HP Engage One Pro フレキシブルポールシングルマウント HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro フレキシブルポールシングルマウントHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
欠品中
HP Engage One Pro フレキシブルポールシングルマウント。
...