カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hpe370」の検索結果
特価

HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷
HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W