カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(384)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • 廣杉計器(106)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(40)
  • MICROCHIP(39)
  • CKD(37)
  • フジトク(37)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • MOXA(30)
  • ナベヤ(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • SILICON LABS(22)
  • Scorpion (スコーピオン)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • Dell Technologies(19)
  • NEC(16)
  • brembo(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-8」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】8100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15ネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kg HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kgHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450G6保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/O24HBDNP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/O24HBDNPHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe)HP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF MR416i-p/8GB 4TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF MR416i-p/8GB 4TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
799,800税込879,780
1台
翌日出荷
Engage Flex Mini i3-10100T/8/S256/W19/HDMI/Serial HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Mini i3-10100T/8/S256/W19/HDMI/SerialHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
コンパクトなデバイスながら高いパフォーマンスを実現し、幅広い構成オプションによりニーズに合わせたシステムを構築可能です。
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーhp保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
Engage Flex Mini i3-10100T/8/S256/W21/HDMI/Serial HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Mini i3-10100T/8/S256/W21/HDMI/SerialHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
コンパクトなデバイスながら高いパフォーマンスを実現し、幅広い構成オプションによりニーズに合わせたシステムを構築可能です。
使用CPUi3OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/NHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)最大消費電力(W)42解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
809,800税込890,780
1台
8日以内出荷
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUCore i3-1215UOSChrome OSSSD256GB光学ドライブ光学ドライブなし
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUCore i3-1215USSD256GB光学ドライブ光学ドライブなし
DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot1 ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot1 ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot1 ケーブルキット。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/ConvGrip/BCS HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/ConvGrip/BCSHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
Engage One Pro /8/M256/ERGO/Adv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro /8/M256/ERGO/AdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
Engage Flex Mini /8/S256/W11P/HDMI/Serial HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Mini /8/S256/W11P/HDMI/SerialHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
コンパクトなデバイスながら高いパフォーマンスを実現し、幅広い構成オプションによりニーズに合わせたシステムを構築可能です。
Flex Pro i5-8500T/8/M512m/W11P/HDMI/VGA HP(日本ヒューレット・パッカード)Flex Pro i5-8500T/8/M512m/W11P/HDMI/VGAHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。Flex Pro i5-8500T/8/M512m/W11P/HDMI/VGA。
使用CPUi5OSWin11Pro
Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCS HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCSHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
DL345 Gen11 8SFF SR932i-p Tri-Mode ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL345 Gen11 8SFF SR932i-p Tri-Mode ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8SFF SR932i-p Tri-Mode ケーブルキット。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Flex Mini i5-10500T/8/S256/W21/HDMI/Serial HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Mini i5-10500T/8/S256/W21/HDMI/SerialHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
コンパクトなデバイスながら高いパフォーマンスを実現し、幅広い構成オプションによりニーズに合わせたシステムを構築可能です。
使用CPUi5OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESA HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESAHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
Engage One Pro 8/M256/W11P/ERGO/Adv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro 8/M256/W11P/ERGO/AdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
Engage Go10 WT i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCS HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 WT i5-1140/T10/8/S256/W11P/Mobile/BCSHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
Engage Flex Mini i5-10500T/8/S256/W19/HDMI/Serial HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Mini i5-10500T/8/S256/W19/HDMI/SerialHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
コンパクトなデバイスながら高いパフォーマンスを実現し、幅広い構成オプションによりニーズに合わせたシステムを構築可能です。
使用CPUi5OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSB 64-bit
Engage One Pro W i3-10100E/15L/8/M256/W/ERGO/Adv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro W i3-10100E/15L/8/M256/W/ERGO/AdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/ConvGrip/BCS HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/ConvGrip/BCSHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数12
DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット。