パソコン/周辺機器 (491) 制御機器 (1) ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様 ●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品 HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W) (最大)45 電源 HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg) 約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量 8GB ディスプレイ 13.3型 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Win11Pro チップセット プロセッサー内蔵 キーボード 日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途 使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。 仕様 Intel Graphics 付属品 ACアダプター タイプ 特選 型番 【CPU】8100T メモリー容量 8GB 使用CPU Core i3 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15 ネットワークタイプ 有線LAN ストレージ SSD:256GB 光学ドライブ 非搭載
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
質量(kg) 5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ) 色 ブラック 電源 280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m 適合規格 ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°) メモリー 8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット) スタンド Verticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付 ディスプレイ 15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色 使用環境 温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時) プロセッサー Intel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア) チップセット Intel(R)Q470E セキュリティ HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート 内蔵カメラ HP 5MPカメラ内蔵 インターフェイス HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱) ストレージ 256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 内蔵グラフィックス Intel(R)UHD Graphics 630 無線LAN (内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2) コントローラ (ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
SFF400G9P i5-12500/8/S256m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電波法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:なし●ディスプレイ詳細:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●最大消費電力(W):123●VCCI:対応●J-Moss:対応 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量 8GB 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPU Core i5 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows11 Pro チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
SFF400G9P i5-12500/8/S256m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様 ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●WWAN:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●国際エネルギースター:登録 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ メモリー容量 8GB ディスプレイ 15.6型 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i3 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Win11Pro チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト なし
HP ProBook 450 G10 Notebook PC Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:Office Home & Business 2021●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×239.5(最薄部、突起部含まず)mm●本体重量:約1790g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20230906●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4499-76
HP ProBook 450 G9 Notebook PC Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10Pro64 Win11DG /Office無/15.6型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.79kg
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)●ライセンスOS:Win10/Win11●CPU詳細:インテル Core i3-1215U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、最大4.40 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート×1、USB Type_A ポート×3(左側の一基がPowered USB)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9mm●本体重量:約1790g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●標準消費電力:5●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:Windows 10 Pro(64bit)用リカバリメディアキット、Windows 11 Pro用リカバリメディアキット●注意事項:Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象無線、LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20221202●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4520-54
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.22kg
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD (PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:13.3型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):15.9×306.9×208.4(最薄部、突起部含まず)mm●本体重量:約1220g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20230816●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4499-74
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/Win10Pro64(Win11DG)/Home & Business 2021/13.3インチ) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
仕様 (グラフィックコントローラ)インテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) その他 (ドライブ)なし 付属品 HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 質量(kg) 約1.22 電源 HP 45WスマートACアダプター(4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 最大消費電力(W) 45 インターフェース コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリー (標準)16GB(最大)64GB/SO-DIMM DDR4-3200 ディスプレイ 13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト/(外部出力)HDMI(v2.1) 解像度 1920×1080ドット 使用CPU インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) 液晶モニター 13.3型 スロット メモリ(空/全):0スロット/2スロット 保守管理 標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ OS Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード) プロセッサー 第13世代 チップセット プロセッサー内蔵 Webカメラ 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 非搭載 メモリーカード スロットなし 専用ソフト (オフィスソフト)Office Home & Business 2021 グリーン購入法 適合 SSD 256GB ストレージ 256GB/M.2 SSD (PCIe NV/Me) 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
HP 250 G8 Notebook PC (Core i3-1115G4/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
仕様 【オフィスソフト】なし 電源 HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1740 外部出力 【外部ディスプレイ】HDMI(v1.4b) インターフェース JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(ロングライフ)) メモリー 8GB ディスプレイ 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 使用CPU インテル Core i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz) キーストローク(mm) 1.5-1.7 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク OS Windows 11 Pro(日本語) 動作周波数(GHz) 最大4.1 Webカメラ HP TrueVision HD Camera(約92万画素) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 19.9×358×242 (最薄部、突起部含まず) キーピッチ(mm) 18.7×18.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 USBタイプ USB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート×2 SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 無線LAN Realtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.0 Combo
HP ProBook 450 G10 Notebook PC Core i7-1355U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大5.00 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×239.5(最薄部、突起部含まず)mm●本体重量:約1790g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20230906●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4520-75
HP ProBook 430 G8 Notebook PC (Core i5-1135G7/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
仕様 【オフィスソフト】なし 電源 HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(g) 約1370 外部出力 【外部ディスプレイ】HDMI(v1.4b) インターフェース HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列 バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリー 16GB ディスプレイ 13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2 、IPS方式)、LEDバックライト 使用CPU インテル Core i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) キーストローク(mm) 1.5 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク OS Windows 11 Pro(日本語) 動作周波数(GHz) 最大4.2 Webカメラ 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 17.7×306.9×208.4 キーピッチ(mm) 18.7×18.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 USBタイプ USB 3.1 TypeC×1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB) SSD 256GB 光学ドライブ なし 有線LAN なし 無線LAN インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5
HP ProBook 450 G9 Notebook PC Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.79kg
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート×1、USB Type_A ポート×3(左側の一基がPowered USB)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9mm●本体重量:約1790g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●標準消費電力:5●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro用リカバリメディアキット●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象無線、LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20221202●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4520-58
HP ProBook 450 G9 Notebook PC Core i5-1235U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型 HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.79kg
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ライセンスOS:Win11●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代●チップセット:プロセッサー内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メモリカードスロット:なし●有線LAN:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●無線LAN:Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB Type-C ポート×1、USB Type_A ポート×3(左側の一基がPowered USB)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●TVチューナー:なし●キーボード:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー●ポインティングデバイス:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●Webカメラ:720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き●オフィスソフト:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9mm●本体重量:約1790g●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電源:HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))●最大消費電力:45W●標準消費電力:5●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro用リカバリメディアキット●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体非対象無線、LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●法規関連確認日:20221202●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4520-59
HP EliteBook 630 G9 Notebook PC (Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win10Pro64(Win11DG)/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 取扱い終了
仕様 【オフィスソフト】なし 電源 HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(g) 1200 外部出力 【外部ディスプレイ】HDMI(v2.0b) インターフェース 日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリー 16GB ディスプレイ 13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 使用CPU インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) キーストローク(mm) 1.5 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OS Windows 10 Pro(Windows 11 Proからのダウングレード) 動作周波数(GHz) 最大4.4 Webカメラ 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 15.9×306.9×208.4(最薄部、突起部含まず) キーピッチ(mm) 18.7×18.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 USBタイプ USB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート×2(内一基がPowered USB) SSD 512GB 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.2