カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(2)
- Asmix(アスカ)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- フェローズ(2)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- ナカバヤシ(1)
- フジプラ(1)
「la621a3」の検索結果
特価

ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥27,000税込¥29,7001台当日出荷A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒