カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • エレコム(114)
  • BUFFALO(バッファロー)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • StarTech.com(91)
  • サンワサプライ(63)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 東名通信工業(7)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • グリーンハウス(6)
  • RS PRO(79)
  • TP-LINK(44)
  • ATEN(44)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • AMPHENOL(20)
  • 塚本無線(16)
  • NETGEAR(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • プラネックスコミュニケーションズ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lanポート」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様その他無線データ転送:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、その他ソフト:HP Support Assistant等、温湿度条件・最高動作高度:【動作時】温度0~35℃・相対湿度10~90%(但し結露しないこと)【非動作時】温度-20~85℃・相対湿度5~95%(但し結露しないこと)、PCグリーンラベル:対応中、注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています、WWAN:なし、エネルギー消費効率:測定中、電気通信事業法備考:規制の対象機器でない、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部/突起部含まず/9.4(前部)・15(後部)) mm、VCCI:対応、ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200、PCI-Expressスロット:なし、国際エネルギースター:登録、電波法備考:本体非対象/無線LANモジュール適合/BTモジュール適合、WiMAX:なし、附属品:HP 65W ACアダプター/電源コード/保証書等、その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート、CPU詳細:10コア/12MBキャッシュ、ディスプレイ詳細:フルHD液晶ディスプレイ(非光沢・1920×1080ドット・300cd/m2・UWVA)/LEDバックライト/16:9、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ/電源コードセット/リチウムイオンポリマー電池、ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)、グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)、プロセッサーテクノロジー:第14世代、SIM情報:なし、バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル/41WHr/高耐久性(充電回数1000回/ロングライフ))、電波法:適合、メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス・増設には対応しません、J-Moss:対応、タッチパネル:非搭載電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65メモリー容量16GBディスプレイ14インチワイド解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大5チップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kg HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kgHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450G6保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/BHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●エネルギー消費効率:測定中●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:対応中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024