カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- CKD(3)
- クツワ(1)
- 日平機器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「lb0303」の検索結果
特価

ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25