カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(1)
- SMC(303)
- ナカバヤシ(35)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- メディアカバーマーケット(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 理研オプテック(5)
- エスコ(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- D'Addario(4)
- INA(3)
- KEMET(3)
- VWR(3)
- アズワン(2)
- 京セラ(2)
- ミツビシ(2)
- シグマ光機(2)
- スマートバリュー(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「m56g」の検索結果

HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥849,800税込¥934,7801台8日以内出荷質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 8xSFP56 50G 2.5m Split Direct Attach Cable。
HPE Aruba 50G SFP56 LC SR 100m MMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Aruba Switch用アクセサリー。
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷DAC ケーブル。ケーブル長(m)3
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 0.65m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷DAC ケーブル。ケーブル長(m)0.65
HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷分岐ケーブル。HPE 1xQSFP-DD 400G to 4xQSFP56 100G 2x50G PAM4 2.5m Split Direct Attach Cable。
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。