Engage Go10 BKHP(日本ヒューレット・パッカード)9日以内出荷
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。
モバイル型、固定型、使い方自由自在。
形状コンバーチブルフラットメモリー容量8GBディスプレイ10インチワイドストレージ256GB
DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキットHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
規格RoHS、Lot 9等級RAID levels:Dedicated hardware RAID 1容量(GB)480ドライブ数最大2、included in kitフォームファクタPCIe half-height、half-length(HHHL)card
ML30 Gen11 SFF PCIe ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
質量(kg)0.09(0.201 lb)外形寸法(cm)21.3×27.3×2(8.39×10.75×0.79 in)フォームファクタ(fully configured)SFFケーブルタイプCable Kit