カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(73)
  • ダイヤトレンド(66)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(45)
  • JUKI(31)
  • 岩田製作所(21)
  • アカギ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • NAKANO(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • TRUSCO(15)
  • 大阪魂(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 日栄インテック(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(13)
  • ユーエイキャスター(12)
  • BAHCO(バーコ)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-65」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Controller Enablement Kit
ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
仕様ML30 Gen11 PCI ファン/バッフルキット
DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
規格RoHS、Lot 9等級RAID levels:Dedicated hardware RAID 1容量(GB)480ドライブ数最大2、included in kitフォームファクタPCIe half-height、half-length(HHHL)card
DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF PCIe Cable Kit
DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP Cable Kit
ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)