カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • RS PRO(49)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • brembo(9)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アドテック(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • D'Addario(2)
  • VAIO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 多摩電子(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • J-TRIP(1)
  • OVER RACING(1)
  • Parker(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-19」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdvHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3