カテゴリ
- パソコン/周辺機器(37)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- 鶴見製作所(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- StarTech.com(98)
- TP-LINK(25)
- タンガロイ(23)
- フエニックス・コンタクト(23)
- NETGEAR(18)
- サンワサプライ(16)
- オーハウス(15)
- NEC(12)
- OSG(オーエスジー)(12)
- BLACK BOX(12)
- ATEN(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- GATOR Case(10)
- パイロット(9)
- トリニティ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psf」の検索結果
特価

HPE ANW CX 6000 48G 4SFP Swch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)44.2通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR。
Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR。
Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR。
HPE Aruba Networking CX 5420 24p SFP 1G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,079,000税込¥1,186,9001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 8p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,105,000税込¥1,215,5001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,898,000税込¥3,187,8001個5日以内出荷スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE and 4p SFP56 v2 Module。
Aruba 6000 24G 4SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
Aruba 6000 48G 4SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥18,980税込¥20,8781個欠品中小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷Instant On 1830 スイッチ。
DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット。
DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot1 ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot1 ケーブルキット。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xDC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,771,000税込¥12,948,1001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,771,000税込¥12,948,1001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998,000税込¥2,197,8001個5日以内出荷Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
HPE Aruba Networking 9300S 32p QSFP28 100G 8p QSFP-DD 400G Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980,000税込¥17,578,0001個5日以内出荷HPE Aruba ネットワーキング CX 9300 スイッチ シリーズ。
Aruba AP-MC-SFP AP SFP Media Converter
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷仕様Fiber Media Converter
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800税込¥648,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで59電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥829,800税込¥912,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:176Gbps消費電力(W)230VACで68電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大130.9Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W