Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)欠品中
法人向け屋内用アクセスポイント 802.11ax (Wi-Fi6) 4x4:4 最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4質量(g)775電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)データレート(Mbps)最大5374デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
Aruba Instant On AP25 Flush Mount SleeveHP(日本ヒューレット・パッカード)欠品中
Aruba Instant On AP25(R9B35A)専用フラッシュマウントスリーブ Aruba Instant On AP25を見た目にすっきりと設置するためのオプション品です(マウントキットは本体標準同梱)
質量(g)45.4(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×10.2×0.8(3×4×0.3 in)
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89色グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)