カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- ホンダ(3,365)
- 三菱ふそう(934)
- SMC(348)
- KOA(85)
- コガネイ(43)
- マキシンコー(21)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- コフロック(17)
- ワルター(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ケーエム精密(11)
- RK TAKASAGO CHAIN(11)
- イスカル(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- オリエンタルモーター(8)
- 協育歯車(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SIEMENS(8)
- ブランドをもっと見る
「rk5」の検索結果
特価

HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷
HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥789,800税込¥868,7801個5日以内出荷スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥929,800税込¥1,022,7801個5日以内出荷データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
HPE FlexNetwork 5120v3 Campus Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷マウントキット。HPE FlexNetwork 5120v3 Campus Rack Mount Kit。
HPE FlexNetwork 5120v3 8G PoE 2 SFP+ Campus Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷固定ポート L3 マネージド イーサネット スイッチ。
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
HPE FlexNetwork 5140/5520 10GBASE-T MACsec 2 port Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥309,800税込¥340,7801個5日以内出荷拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140/5520 10GBASE-T MACsec 2 port Module。
HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷質量(kg)2.5消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×44×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)処理量95MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量128Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷質量(kg)1.5消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×10.47×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)処理量18MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量24Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port SFP+ Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port MGig Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)1個欠品中拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch。
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)1個欠品中スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。