カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • CKD(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • RS PRO(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • オイレス工業(1)
  • サンハヤト(1)
  • セキスイ(1)
  • ニッサチェイン(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(6)
  • パイロット(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 三菱電機(3)
  • 不易糊工業(フエキ)(1)
  • 大阪製罐(1)
  • 山本光学(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf20」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350