カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- ホンダ(8,640)
- BIGM(丸山製作所)(930)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- SAMTEC(476)
- 三菱ふそう(275)
- NSK(日本精工)(116)
- トヨタ(96)
- 日野自動車(86)
- ニッサン(78)
- ASSMANN WSW(62)
- イトーキ(42)
- TRUSCO(29)
- SWISS STOP(24)
- ワンド(マイセット)(22)
- ミツビシ(20)
- エレコム(19)
- アイ・エル・シー(18)
- SPARKFUN(16)
- ブランドをもっと見る
「ssw」の検索結果
特価

Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス電源外部電源アダプター
HPE FlexNetwork 5120v3 8G PoE 2 SFP+ Campus Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷固定ポート L3 マネージド イーサネット スイッチ。
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800~税込¥648,780~1個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷Instant On 1830 スイッチ。
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba Networking CX 5420 6slot Switch Chassis
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥892,000税込¥981,2001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。ポート数6
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥224,000税込¥246,4001個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
Aruba 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥107,900税込¥118,6901個欠品中Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥54,980税込¥60,4781個欠品中Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898,000税込¥2,087,8001個5日以内出荷過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。ポート数24
Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥989,800税込¥1,088,7801個5日以内出荷過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。ポート数12
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W