カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • APRESIA Systems(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Canon(1)
  • D-LINK(1)
  • ORing(2)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PLANET Technology(2)
  • Tiertime(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • サンワダイレクト(2)
  • 三菱マテリアル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1000-04-30」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
  • Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
  • Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
    質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
  • HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W