カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(5)
- DEL(3)
- Fargo(2)
- JTC(1)
- KSフィルター(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(2)
- ケルヒャー(2)
- ダイキン工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ヤンマー(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(1)
- 富士電機(2)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「t30c04」の検索結果

HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W