カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • Anker(アンカー)(3)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • Dell Technologies(3)
  • Hanx(2)
  • j5 create(2)
  • MouseComputer(2)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • StarTech.com(43)
  • UGREEN(2)
  • VAIO(5)
  • Vesrah(2)
  • Vodaview(19)
  • YouZipper(3)
  • エレコム(5)
  • サンワダイレクト(3)
  • センチュリー(3)
  • フリーダム(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt5」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 630G11 5 135U/TAW/12/1P HP(日本ヒューレット・パッカード)

    630G11 5 135U/TAW/12/1P

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.39kg~
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー135U (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1(最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(kg)約1.39~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
  • eSIM5年 6G1i14 5225U/AW/12/1P/Le/BI HP(日本ヒューレット・パッカード)

    eSIM5年 6G1i14 5225U/AW/12/1P/Le/BI

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー225U(最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficientcore 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:4G●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他スペック:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12 区分22.8 kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ: SO-DIMM DDR5-5600●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H×W×D):20.9×318.60×224.35(最厚部、突起部含まず、10.90(前部)、17.00(後部))mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体非対象、、WWANモジュール適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクキーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付きポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANIntel I219-V (non-vPro) GbE PCIe NIC 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 (vPro非対応)USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1)×2オフィスソフトなし