カテゴリ
- パソコン/周辺機器(230)
- 制御機器(37)
- 電気材料(13)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(10)
- AMPHENOL(108)
- HUBER & SUHNER(93)
- MARWI(167)
- Mokuba(小山刃物製作所)(208)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- SKC(環境測定)(218)
- StarTech.com(421)
- STAUB(ストウブ)(120)
- アリート(ariete)(119)
- エレコム(101)
- サンワサプライ(139)
- ダイヤトレンド(116)
- トリニティ(137)
- ハンマーキャスター(218)
- ハーティング(114)
- ホンダ(1,968)
- メディアカバーマーケット(411)
- 三菱電機(258)
- ブランドをもっと見る
「ub」の検索結果
特価

Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 400m OM4 MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷
HPE Aruba Networking AP-POE-BT10 1-port 10G 60W Midspan 802.3bt PoE Injector
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781台欠品中。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:3m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
Aruba Instant On AP25 Flush Mount Sleeve
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷Aruba Instant On AP25(R9B35A)専用フラッシュマウントスリーブ 。Aruba Instant On AP25を見た目にすっきりと設置するためのオプション品です(マウントキットは本体標準同梱)質量(g)45.4(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×10.2×0.8(3×4×0.3 in)
Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス電源外部電源アダプター
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥149,800税込¥164,7801台欠品中法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
HPE Aruba Networking AP-600H-MNT1 Single-gang Wall-box Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥7,998税込¥8,7981個欠品中マウントキット。HPE Aruba Networking AP-600H-MNT1 Single-gang Wall-box Mount Kit。
Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥289,800税込¥318,7801個欠品中スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 2m
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷POSシステムオプション。HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 2m。
HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m Grey
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷POSシステムオプション。HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m Grey。
HPE Aruba X511 12-port Cable Guard
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷一部のAruba製品用の12ポートケーブルガード。HPE Aruba X511 12-port Cable Guard。
HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 2m grey
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷POSシステムオプション。HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 2m grey。
HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷POSシステムオプション。HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m。
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998,000税込¥2,197,8001個5日以内出荷Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
HPE Aruba 50G SFP56 LC SR 100m MMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷Aruba Switch用アクセサリー。
HPE Aruba X742 Power-to-Port Fan
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷HPE Aruba X742 Power-to-Port Fan。ファン。
Aruba SPR-MNT-9240 Rackmount
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ラックマウントアクセサリー。Aruba SPR-MNT-9240 Rackmount
Aruba USB-C to USB-C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷Aruba Switch用アクセサリー。
Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
HPE Aruba 8400X-32Y Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥7,898,000税込¥8,687,8001個5日以内出荷32ポート1/10/25G SFP/SFP+/SFP28モジュール (特定のArubaスイッチ用)
Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
HPE Aruba Networking AP-605H(JP)AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷卓上型アクセスポイント。HPE Aruba Networking AP-605H(JP)AP。
Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR。
HPE Aruba Networking 9300S 32p QSFP28 100G 8p QSFP-DD 400G Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980,000税込¥17,578,0001個5日以内出荷HPE Aruba ネットワーキング CX 9300 スイッチ シリーズ。
HPE Aruba X741 Port-to-Power Fan
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷HPE Aruba X741 Port-to-Power Fan。ファン。