カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- Anker(アンカー)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CIO(7)
- Jackery(ジャクリ)(15)
- MICROCHIP(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- SATO(サトー)(8)
- SMC(18)
- StarTech.com(32)
- TESSAN(6)
- エレコム(27)
- オーム電機(11)
- カシムラ(17)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- サンワサプライ(12)
- サンワダイレクト(4)
- センチュリー(28)
- メテックス(7)
- ラトックシステム(3)
- ブランドをもっと見る
「usb3-6」の検索結果

HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷仕様4679.2(最大)質量(kg)11.85消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用外形寸法(cm)4.35×43.84×59機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポートメモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大処理量5BppsポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSBスイッチ容量25.6Tbps入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要