Poly Studio V52 ビデオバーHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10HP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、AC電源適合、タッチスクリーン非対象、カメラ非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、Bluetoothリモコン適合RoHS指令(10物質対応)対応
Poly X72ビデオ会議System &TC10HP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
Poly Studio X72 ビデオ会議SystemHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
Poly Sync 20+ USB-C BT700HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応