カテゴリ
- 手袋(3)
絞り込み
ブランド
- MECHANIX WEAR
- MAZDA(マツダ)(7)
- イトーキ(5)
- テグテックジャパン(4)
- エスコ(2)
- コクゴ(2)
- RS PRO(2)
- オート(1)
- グーリング(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 中日販売(1)
- ハナキゴム(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 空研(1)
- 浅香工業(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- コミネ(1)
- キャンブロ(1)
- Vance&Hines(1)
- ブランドをもっと見る
「006-0763」の検索結果
特価

ザ・オリジナル タクティカル
MECHANIX WEAR(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581双当日出荷手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
レザー ファーストフィット
MECHANIX WEAR¥3,598税込¥3,9581双当日出荷袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
レザー オリジナル
MECHANIX WEAR¥4,498税込¥4,9481双当日出荷耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763