カテゴリ
- 手袋(3)
絞り込み
ブランド
- MECHANIX WEAR
- ミドリ安全(5)
- アトム(5)
- 富士手袋工業(天牛)(2)
- 丸五(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ゼノア(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
「karbonhex」の検索結果
特価

ザ・オリジナル タクティカル
MECHANIX WEAR(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581双当日出荷手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ユーティリティー
MECHANIX WEAR¥1,898税込¥2,0881双翌々日出荷手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8色ブラック質量(g)70規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
Hi-Viz ファーストフィット
MECHANIX WEAR(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双翌々日出荷視認性の高い素材と反射インクを使用しています。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、組立作業など。仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0764EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1