カテゴリ
- 手袋(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- MECHANIX WEAR
- メカニクス(5)
- ミスターマイスター(3)
- コミネ(2)
- LIAN LI(2)
- GT LINE(1)
「m-pact」の検索結果

M-Pact
MECHANIX WEAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact タクティカル
MECHANIX WEAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
Hi-Viz M-Pact2
MECHANIX WEAR¥4,198~税込¥4,618~1双当日出荷手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact フィンガーレス コバート
MECHANIX WEAR¥4,098税込¥4,5081双当日出荷フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8色ブラック質量(g)110規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0770袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8色グレー質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
Hi-Viz M-Pact
MECHANIX WEAR¥3,598税込¥3,9581双当日出荷視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact DIY
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8色ブラウン質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
レザー M-Pact
MECHANIX WEAR¥6,198税込¥6,8181双当日出荷手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
M-Pact 2
MECHANIX WEAR¥4,998~税込¥5,498~1双当日出荷手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
防振手袋M-Pact
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8色ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック
耐衝撃ワークグローブ
MECHANIX WEAR¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズエムパクト タクティカル