カテゴリ
- 研磨材(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value
「ebg-75」の検索結果

ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
フェルトバフ
E-Value¥949税込¥1,0441個当日出荷金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材各種金属・プラスチック
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75