カテゴリ
- 清掃用品(15)
絞り込み
ブランド
- E-Value
「evc-100p」の検索結果
特価

EVC-100P用フォームフィルター
E-Value(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル
E-Value(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別ワイド ノズル
乾湿両用掃除機
E-Value(37件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。吸込仕事率(W)105質量(kg)約3.0タンク容量(L)10集塵容量(L)7電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルタータイプ乾湿両用電流(A)6.5消費電力(W)610コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36
EVC-200SCL用スキマノズル
E-Value¥279税込¥3071個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
ミニノズルアダプタボディ
E-Value(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
延長アングルパイプ
E-Value¥279税込¥3071本当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ
E-Value(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36