カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(11)
- オーエッチ工業(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 大化工業(1)
- PACIFIC(1)
- 中川ケミカル(1)
- 伝蔵(1)
- WIZ'A(1)
「rnb-300」の検索結果

カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3