絞り込み
ブランド
- E-Value
- SK11(4,095)
- NACHI(不二越)(1)
- Y-SK11(45)
- EB-SK11(18)
- 清水製作所[継手](3)
- サンポール(58)
- ホンダ(46)
- KVK(42)
- MAZDA(マツダ)(32)
- 佐藤計量器製作所(12)
- SIEMENS(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SMC(10)
- ノーブランド(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- 東日興産(TN)(8)
- 京セラ(6)
- サンキン(6)
- ブランドをもっと見る
「sk11」の検索結果

ガストーチ(ボンベなし)
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
ミニタッカー&ホチキス
E-Value(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
替刃式折込鋸 薄刃 替刃
E-Value¥599税込¥6591枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式折込鋸の替刃です。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。アサリ付です。用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。適合機種E-Value替刃式折込鋸薄刃210mm一般木工用(EU-210)、SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木工用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
カッターナイフSLセット
E-Value¥379税込¥4171個(2本)当日出荷事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
替刃式鋸265プラスワン藤巻
E-Value¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265