カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value
- ATEN(2)
- Elecfreaks(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- FOTOPRO(1)
- GoPro(1)
- JTT(4)
- KENOH(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- Manfrotto(1)
- SK11(1)
- Three Axis(1)
- エツミ(2)
- オーム電機(1)
- ケニス(1)
- スタックスツールス(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 長尾製作所(2)

ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら