カテゴリ
- 清掃用品(9)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value
- Bullcon(9)
- IDEC(和泉電気)(20)
- NOK(36)
- Power sonic(11)
- SK11(22)
- SMC(34)
- SPI(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- エスコ(12)
- キッツエスシーティー(18)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- スバル(23)
- スバルアクセサリー(27)
- ニッサン(348)
- ノーリツ(28)
- バンコ(10)
- 三菱電機(27)
- 富士変速機(18)
- ブランドをもっと見る
「vc-2」の検索結果
特価

EVC-200PCL用 丸毛ブラシ
E-Value(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
乾湿両用掃除機20L
E-Value(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約5.3集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレスタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2
乾湿両用掃除機20L
E-Value(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約4.7集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチックタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2材質(タンク)樹脂
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル
E-Value(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別ワイド ノズル
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター
E-Value(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
EVC-200SCL用スキマノズル
E-Value¥279税込¥3071個当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル