NF SSカッター日本ファイリング(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
欠品中
ダンボール開梱作業のスピードアップができます。
商品に傷をつけず、安全にカットできます。
コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。
軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様NF SSカッタートラスコ品番853-3979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
NF ハンドビンラック枠日本ファイリング7日以内出荷から28日以内出荷
ハンドビンラック用枠体です。
用途ハンドビンラック用部材材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装
中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
NF SSカッター携帯用ホルダー日本ファイリング9日以内出荷
NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番853-3981寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
NF 棚部材 引出し用仕切板小日本ファイリング5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7912摘要K1用、S1用材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
NF ローラーレール2300mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂適合Model23タイプ奥行D(mm)2266
NF ローラーレール1500mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
ライトビン日本ファイリング5日以内出荷から7日以内出荷
主に処置用のアンプル管理に最適です。
薬品戸棚ライトビン日本ファイリング20日以内出荷
透明ビンによる一覧式ですのでストック状態がすぐわかり、探す手間もかかりません。
材質(本体)スチール、(ビン)ポリ塩化ビニール寸法(mm)(ビン)200×168×58タイプフタなしビン(透明×27個、遮光×9個、仕切板1ビンにつき2枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×510×1912(台高850)松吉医科器械コード08-2075-00
薬品戸棚ライトビン日本ファイリング6日以内出荷
透明ビンによる一覧式ですのでストック状態がすぐわかり、探す手間もかかりません。
材質(本体)スチール、(ビン)ポリ塩化ビニール寸法(mm)(ビン)197×160×66タイプフタなしビン(透明×36個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×510×1912(台高850)松吉医科器械コード08-2065-00
ライトビン(LB用) フタなし日本ファイリング9日以内出荷
引掛け式なので交換や持ち出しも可能です。
LBC型ライトビン(フタ付)と入れ替えての使用もできます。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)197×160×66色透明松吉医科器械コード08-2085-00
ライトビン(LBC用) フタ付日本ファイリング翌々日出荷
フタ付きですが、片手だけでアンプルを取り出せるようデザインされています。
LB型ライトビン(フタなし)との入れ替えもできます。
仕切板2枚付。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×168×58松吉医科器械コード08-2090-00
NF 部材 落し込み1800W日本ファイリング5日以内出荷
用途運搬用台車です。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装奥行D(mm)350間口W(mm)1722
NF 部材 落し込み1200W日本ファイリング5日以内出荷
用途運搬用台車です。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装奥行D(mm)350間口W(mm)1122
NF 背板日本ファイリング5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
NF 棚部材 背板(背目板付)日本ファイリング5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7954材質スチール高さ(mm)1200表面処理水溶性塗料電着塗装間口W(mm)1500
NF 棚部材 背板 (背目板付)日本ファイリング5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 背板 (2枚割)日本ファイリング5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装間口W(mm)1200
NF 棚部材 追加棚板日本ファイリング5日以内出荷から21日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 前当り日本ファイリング5日以内出荷
カードホルダー付です。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7969材質スチール寸法(mm)881×161表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 振止金具日本ファイリング15日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7935材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 座板日本ファイリング15日以内出荷
再生プラスチック使用。
用途LA型軽量物品棚用部材仕様棚部材座板トラスコ品番856-7934材質再生プラスチック
NF 棚部材 引出し用仕切板大日本ファイリング5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材適合K2用、S2用トラスコ品番856-7914材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 棚部材 引出しS 大日本ファイリング5日以内出荷
仕切板1枚付き
用途LA型軽量物品棚用部材仕様仕切板なしトラスコ品番856-7978幅(mm)268高さ(mm)113材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)奥行(mm)430