NF SSカッター日本ファイリング(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
欠品中
ダンボール開梱作業のスピードアップができます。
商品に傷をつけず、安全にカットできます。
コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。
軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様NF SSカッタートラスコ品番853-3979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
NF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175日本ファイリング欠品中
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品トラスコ品番463-5752高さ(mm)1175奥行(mm)380間口(mm)800最大積載量(kg)100キャスター径(Φmm)100
NF ハンドビンラック枠日本ファイリング7日以内出荷から28日以内出荷
ハンドビンラック用枠体です。
用途ハンドビンラック用部材材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装
中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
NF SSカッター携帯用ホルダー日本ファイリング9日以内出荷
NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番853-3981寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ日本ファイリング(1件のレビュー)当日出荷
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150仕様完成品踏板滑り止めゴム貼りトラスコ品番361-8218色シルキーアイボリータイプ滑り止め付きノンスリップタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331
パレットラック1t用単体日本ファイリング30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000
NF 棚部材 引出し用仕切板小日本ファイリング5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番856-7912摘要K1用、S1用材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
NF ローラーレール3000mm日本ファイリング当日出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)3022
NF ローラーレール2300mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂適合Model23タイプ奥行D(mm)2266
NF ローラーレール1500mm日本ファイリング65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
NF キャンチラック単式1連日本ファイリング当日出荷から25日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF かどピタ(ブルー)日本ファイリング¥28,980税込¥31,878
1セット(100個)
25日以内出荷
ダンボールのかどに手軽にとめることができます。
用途ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。寸法(mm)280×95材質プラスチック