NF SSカッター日本ファイリング(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
欠品中
ダンボール開梱作業のスピードアップができます。
商品に傷をつけず、安全にカットできます。
コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。
軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様NF SSカッタートラスコ品番853-3979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×90×49
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
NF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175日本ファイリング欠品中
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品トラスコ品番463-5752高さ(mm)1175奥行(mm)380間口(mm)800最大積載量(kg)100キャスター径(Φmm)100
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ