カテゴリ
- 家電(15)
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- Panasonic(パナソニック)(141)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- VISHAY(87)
- YAGEO(59)
- RS PRO(42)
- KOA(36)
- KEMET(30)
- ARCOL(OHMITE)(23)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- BOURNS(19)
- ARCOLECTRIC(11)
- 釜屋電機(9)
- MURATA(村田製作所)(7)
- AVX(6)
- EPCOS(6)
- SUSUMU(6)
- Murata Power Solutions(6)
- 共立電子産業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「47ω」の検索結果

デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)17(定格出力)最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528![ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703645-220623-02.jpg)
ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ]
audio-technica¥8,498税込¥9,3481個当日出荷新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適型式密閉ダイナミック型質量(g)190ケーブル長(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)700音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
フォノイコライザー AT-PEQ3
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H
audio-technica¥13,400税込¥14,7401個当日出荷正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920
audio-technica¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC
audio-technica¥5,198~税込¥5,718~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC
audio-technica¥5,398~税込¥5,938~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
audio-technica¥4,798税込¥5,2781セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル![ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703654-220623-02.jpg)
ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]
audio-technica¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
ポータブルヘッドホン ATH-AR1
audio-technica¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。 ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。 コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。型式密閉ダイナミック型質量(g)約110コード長さ(m)1.2入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~30000プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状オーバーヘッド型
VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/H
audio-technica¥11,600税込¥12,7601個7日以内出荷接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SP
audio-technica¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E
audio-technica¥9,000税込¥9,9001個7日以内出荷正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95C
audio-technica¥7,200税込¥7,9201個7日以内出荷接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95EN
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95SH
audio-technica¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.7×0.26milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95ML
audio-technica¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.2×0.12milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥97,900~税込¥107,690~1台7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)27(定格出力時)最大出力(W)18周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528





![ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703645-220623-02.jpg)






![ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703654-220623-02.jpg)