カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • 日東工器(3)
  • SK11(2)
  • THK(1)
  • Texas Instruments(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85snr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホンアンプ audio-technica

    ヘッドホンアンプ

    audio-technica
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
    質量(g)約160(本体のみ)電源DC15V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)消費電流(mA)300(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)SNR値85dB以上(JIS-A)入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
AV家電カテゴリ