カテゴリ

  • バッテリー・電装(17)
  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • フェリック(221)
  • 渡辺電機工業(87)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(35)
  • KTC(18)
  • 岐阜プラスチック工業(13)
  • プリンストン(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • AMPHENOL(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • プロトブレンボ(10)
  • PLANET Technology(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • カナフジ電工(8)
  • アライドテレシス(7)
  • コクヨ(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-p」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
25,980税込28,578
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica
35,980税込39,578
1セット(8個)
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材 audio-technicaダンピングアブソーバー・制振材・吸音材audio-technica(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(80個)
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム外形寸法(mm)Φ120厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ラベリアマイクロホン audio-technicaラベリアマイクロホンaudio-technica
7,698税込8,468
1台
当日出荷
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm)付属品ポーチ、ウインドスクリーン型式コンデンサー型質量(g)約20周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性
ドアチューニング材 クリップダンパー 防音材 audio-technicaドアチューニング材 クリップダンパー 防音材audio-technica(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(9枚×30シート)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のクリップダンパーです。・ドア本体とドアトリムの間に挟むことで、隙間からの音漏れやビビリを防ぎ防音を更に確実にするアイテムです。・強力な粘着剤でしっかり張り付き、長時間の耐久を実現しています。
材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)約0.3(1個)外形寸法(mm)外径Φ24/内径Φ8
サウンドプルーフィングウェ―ブ audio-technicaサウンドプルーフィングウェ―ブaudio-technica
12,980税込14,278
1箱(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
・カーオーディオスピーカーに適した形状の防音材で、外周にピッタリフィットする波形スポンジを採用しています。・強力な粘着剤を採用しているため、長期間の仕様を実現します。・25mmの厚さによりスピーカー面とドアトリムの空間を埋めて、確実な防音効果を発揮します。
材質NBR質量(g)約24(1個)外形寸法(mm)590×25 厚さ25
ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
23,980税込26,378
1セット(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム厚さ(mm)6
ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材 audio-technicaドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材audio-technica(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバーです。・7.0mm厚スポンジを貼り付けることで、車内の吸音性・断熱効果を高めるアイテムです。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。・切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)7質量(g)約170(1個)外形寸法(mm)750×500
バイブレーションコントローラー 高重量タイプ 制振材 audio-technicaバイブレーションコントローラー 高重量タイプ 制振材audio-technica
29,980税込32,978
1セット(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)4.3
ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technicaドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材audio-technica
23,980税込26,378
1セット(10枚)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアブソーブコットンです。・各種トリム・フロアパネル・ルーフパネルなどに貼り付けることで、軽量・軽負担でありながら効率的な吸音をしてくれるアイテムです。・強力な粘着剤でしっかり貼り付けることで、長期間の使用を実現。
材質PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)厚さ(mm)20質量(g)約215(1個)外形寸法(mm)750×500
バイブレーションコントローラー 軽量タイプ 制振材 audio-technicaバイブレーションコントローラー 軽量タイプ 制振材audio-technica
39,980税込43,978
1セット(10枚)
6日以内出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと破れにくいアルミニウムシートとガラスクロスの二重構造で高い追従性と制振効果を発揮します。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用しました。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ガラス繊維厚さ(mm)1.7
ドアチューニング材 アブソーブウェーブ 吸音材 audio-technicaドアチューニング材 アブソーブウェーブ 吸音材audio-technica
36,980税込40,678
1セット(10枚)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアブソーブウェーブです。・アウターパネルに等に貼り付けることで不要な音を吸収しより良いオーディオ環境を実現するための製品です。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・強力な粘着剤でしつかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸16
ポータブルマルチミキサー audio-technicaポータブルマルチミキサーaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2質量(g)約360(本体のみ)電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4定格出力-10dBV周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1許容入力+13dBV(TRIM=MIN)定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
3,398税込3,738
1巻(0.3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
車載用RCAケーブル audio-technica車載用RCAケーブルaudio-technica
6,598税込7,258
1セット(0.7m×2巻)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
68,980税込75,878
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
69,980税込76,978
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
2,598税込2,858
1巻(0.3m)
6日以内出荷
・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
ハンズフリー拡声器 audio-technicaハンズフリー拡声器audio-technica
29,980税込32,978
1個
当日出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
フォノイコライザー AT-PEQ3 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ3audio-technica
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
ハンズフリー拡声器 audio-technicaハンズフリー拡声器audio-technica
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
OFCパワーケーブル audio-technicaOFCパワーケーブルaudio-technica
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。
質量(g)約235定格電圧AC100V、50/60Hz定格電流(A)7直流抵抗10.0mΩ/m芯数2.0sq×2芯電源コード2.0m(・外径Φ8mm)
フォノイコライザー   AT-PEQ30 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ30audio-technica
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用
仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
関連キーワード
AV取付用品カテゴリ