カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- ハウステック(6)
- Aron(アロン化成)(5)
- 岩田製作所(4)
- 光(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アトムリビンテック(2)
- 広島(2)
- RS PRO(2)
- コクゴ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
「at材」の検索結果
特価

ケーブルターミネーター AT683
audio-technica¥939税込¥1,0331個6日以内出荷高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
スパイクベースインシュレーター
audio-technica¥6,098税込¥6,7081セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)質量(g)約25(1個)外形寸法(mm)Φ25×7.5耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター
audio-technica¥6,098税込¥6,7081セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)質量(g)約28(1個)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクベースインシュレーター
audio-technica¥7,598税込¥8,3581セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6901BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6901STとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)質量(g)約25(1個)外形寸法(mm)Φ25×7.5耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター
audio-technica¥7,598税込¥8,3581セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)質量(g)約28(1個)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)