カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • ParkerTAIYO(31)
  • 第一計器(13)
  • ノーブランド(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 右下精器製造(10)
  • NKS(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 扶桑精機(8)
  • StarTech.com(8)
  • サンワサプライ(6)
  • TP-LINK(6)
  • 岩田製作所(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 山本計器(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • ATEN(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at60」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブルaudio-technica
6,898税込7,588
1巻(60m)
6日以内出荷
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
フルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JP audio-technicaフルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JPaudio-technica
18,000税込19,800
1個
7日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
CD・DVD専用ディスククリニカ audio-technicaCD・DVD専用ディスククリニカaudio-technica
1,798税込1,978
1個
当日出荷
こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。
セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
フルオートターンテーブル audio-technicaフルオートターンテーブルaudio-technica
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
ピンジャックプロテクター AT6063R audio-technicaピンジャックプロテクター AT6063Raudio-technica(1件のレビュー)
419税込461
1個
6日以内出荷
AV機器の空いているピンジャック端子をホコリからブロック! 接触不良の原因となる酸化を防止。 端子の種類が識別しやすいスモークホワイト。 密閉性とかん合性に優れた軟質素材。
レコードクリーナー audio-technicaレコードクリーナーaudio-technica
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
スタライスクリーナー audio-technicaスタライスクリーナーaudio-technica
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12取扱説明書(1.08MB)
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R audio-technicaトーンアームセーフティーレイザー AT6006Raudio-technica(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
アナログアクセ AT6003R audio-technicaアナログアクセ AT6003Raudio-technica
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂