カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(7)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- モノタロウ(1)
- ホンダ(170)
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- SMC(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- アズワン(55)
- RS PRO(43)
- 三木プーリ(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- エスコ(37)
- AMPHENOL(36)
- MICROCHIP(36)
- アライドテレシス(36)
- 右下精器製造(21)
- StarTech.com(20)
- 第一計器(17)
- ガステック(14)
- エレコム(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at8」の検索結果

ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a
audio-technica¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。ねじ径5/8インチ:15.8mm
モノラルマイクロホン延長コード
audio-technica(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ハンズフリーマイクロホン
audio-technica¥6,398税込¥7,0381個当日出荷高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。付属品ウインドスクリーン型式ダイナミック型質量(g)約40コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)周波数特性200~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-54.5
ラベリアマイクロホン
audio-technica¥7,698税込¥8,4681台当日出荷簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。付属品ポーチ、ウインドスクリーン型式コンデンサー型質量(g)約20コード長さ(m)1.4(Φ2mm)周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415
audio-technica¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
変換ネジアダプター AT-8423
audio-technica¥599税込¥6591個6日以内出荷3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。径(Φmm)21ねじUNC1/4(6.3mm)
ヘッドウォーンマイクロホン
audio-technica¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。 柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。 マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。 スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。 コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。型式ダイナミック型質量(g)約35コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)周波数特性100~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm2極標準指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-56
ショックマウント AT8458a
audio-technica¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
ドアチューニング用制振材
audio-technica¥35,980税込¥39,5781セット(8個)当日出荷から8日以内出荷オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアドレスマイクロホン ATM450
audio-technica¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)