カテゴリ

  • 家電(25)
  • バッテリー・電装(5)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • モノタロウ(11)
  • SMC(83)
  • エーモン(21)
  • RS PRO(21)
  • NOK(19)
  • エスコ(18)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(16)
  • BRIDGE[自動車用品](16)
  • MICROCHIP(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • TDK(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • オーム電機(11)
  • SONY(ソニー)(11)
  • カナレ電気(10)
  • サイバーストーク(10)
  • ブロードウォッチ(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av 線」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、。個性を引き出すリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
  • カートリッジ用リード線 AT6108 audio-technica

    カートリッジ用リード線 AT6108

    audio-technica
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
  • 異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。
    AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50
  • 異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
    AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
  • ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technica

    ヘッドシェル AT-LH11H

    audio-technica
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
  • PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥68,980税込¥75,878
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
  • PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
    AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
  • インターコネクトケーブル   AT-IC700R audio-technica

    インターコネクトケーブル AT-IC700R

    audio-technica
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 PBT充填中空ホットピン グラスファイバー配合のPBT樹脂がピン内に充填されており、電気が流れた時のピン自体の機械的な振動(いわゆる「金属の鳴き」) を抑制し、音質の向上に寄与します。
  • インターコネクトケーブル   AT-IC700X audio-technica

    インターコネクトケーブル AT-IC700X

    audio-technica
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 ノイトリック社製XLRプラグ 世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。
  • 2.0m 電源ケーブル   AT-AC700/2.0 audio-technica

    2.0m 電源ケーブル AT-AC700/2.0

    audio-technica
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 音質に配慮したオリジナル成型プラグ 樹脂成形プラグを採用し、接点部品(ブレード・刃受け)を強固に保持。がたつきやプラグ内部の空洞共振など、音質に濁りを与える要因を排除することで、音質を向上させています。 2sq×5芯構造 ホット、コールドは2芯を束ねて4sqでの導体量となります。 電線中央にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 アルミテープ+HYPER OFC編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 すべての接点部に厚金メッキ処理 音質と耐久性を向上します。
  • リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2 audio-technica

    リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2

    audio-technica
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
    ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
  • リケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2 audio-technica

    リケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2

    audio-technica
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
    ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
  • リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2 audio-technica

    リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2

    audio-technica
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
    ケーブル長(m)片出し1.2入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)90/m
  • ヘッドホン延長コード audio-technica

    ヘッドホン延長コード

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    高純度99.997% OFC線採用で高音質。 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
    用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
  • ヘッドシェル AT-HS6 SV audio-technica

    ヘッドシェル AT-HS6 SV

    audio-technica
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウム色シルバー質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
  • ヘッドシェル AT-HS6 BK audio-technica

    ヘッドシェル AT-HS6 BK

    audio-technica
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウム色ブラック質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
  • ヘッドホンスタンド AT-HPS700 audio-technica

    ヘッドホンスタンド AT-HPS700

    audio-technica
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    お気に入りの一品を美しく飾る、ヘッドホン専用スタンド。 オーディオテクニカのすべてのヘッドホンに最適なデザイン。 ヘッドバンドとイヤパッドに緩やかにフィットするよう設計された曲線により、 ポータブルタイプやホームリスニング用の3Dウィングサポートタイプなど、あらゆるヘッドホンに対応可能。 ヘッドバンドとイヤパッド素材に影響しにくい、アルマイト仕上げのアルミニウムを採用。 長いケーブルを簡単にまとめることができるケーブルラップを付属。
  • ヘッドホン   ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型色ブラック質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン   ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m型式密閉ダイナミック型質量(g)240コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~24000インピーダンス(Ω)35ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:98イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン  WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型色ホワイト質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン   ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適
    付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン   ATH-A1000Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica

    ヘッドホン ATH-A1000Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    audio-technica
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    真紅のアルミ二ウム筐体とマグネシウム製バッフルで極まる深化のサウンド 深化した”Art Monitor”専用設計の新開発Φ53mmドライバー 剛性に優れ、内部損失の高いマグネシウム製バッフルで不要振動を効果的に抑制 二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現 優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート 音質を徹底追求した左右両出しの左右独立アース線(4芯)構造のコード仕様 長時間リスニングでも疲れにくい低反発素材の立体縫製イヤパッド
  • イヤホン カナル型   ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica

    イヤホン カナル型 ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    audio-technica
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー 極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用 L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送 ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用 「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。 先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。 ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。 今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。 まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。 どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。 リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。 「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約9(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~45000インピーダンス(Ω)11ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)106イヤホン形状カナル型
  • ヘッドシェル audio-technica

    ヘッドシェル

    audio-technica
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル 取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適 不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2ピンタイプターミナル:PCOCCリード線OFC
  • 2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica

    2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]

    audio-technica
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica

    2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]

    audio-technica
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.5 audio-technica

    2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5

    audio-technica
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.5 audio-technica

    2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5

    audio-technica
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
AV家電カテゴリ